Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x1000mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.412.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.412.020
EAN/GTIN:
     7612269000948
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 3 x 100 / 3 x 150, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 8, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.094,129*
€ 1.246,119*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,12*
€ 1.287,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,82*
€ 1.293,52*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,35*
€ 1.329,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.321,00*
€ 1.494,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,119*
€ 1.482,882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,869*
€ 1.477,824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,069*
€ 1.370,962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,749*
€ 1.333,691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,129*
€ 1.302,014
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.