Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil 64x27E (BxTxH) 1193x630x1450mm KEY Lock R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_69.561.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.561.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 64 x 27 E, Breite mm: 1193, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1450, Gehäusehöhe mm: 850, Lichte Höhe mm: oben: 200 mm, unten links / rechts je 500 mm, Anzahl Fronthöhen mm: 64 x 27 E: 1 x 100, 36 x 27 E: 2 x 150 / 1 x 200, 18 x 27 E: 2 x 150 / 2 x 100, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Anzahl Schubladen: 9, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Höhe Rollenträgerpaar mm: 204, Tragkraft Rollen kg: 600, Fahrtrichtung: quer, Ausstattung: 1 Abdeckplatte Multiplex 30 mm, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Gummirollen Ø 160 mm, 1 Klapp-Arbeitsplatte, 1 Lochrückwand, 1 Lochseitenwand, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
1193 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
1450 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.047,60192*
€ 3.370,76192*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.924,01*
€ 4.260,79*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.370,76192*
€ 4.011,20668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.319,67192*
€ 3.950,40958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.168,98192*
€ 3.771,08848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.095,04192*
€ 3.683,09988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.047,60192*
€ 3.626,64628
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.