Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x753x1020mm CODE Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.220.080.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.221.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1020, Gehäusehöhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Anzahl Schubladen: ohne, Tragkraft Schubladen kg: 75, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 200, Schliessung: CODE Lock, Ausstattung: Abrollrand 3-seitig, 20 mm hoch, inklusive Rillenmatte, Türart: Flügeltüren, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
753 mm
Höhe:
1020 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.086,78752*
€ 1.254,73752*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,70*
€ 1.296,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,74*
€ 1.302,83*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,91*
€ 1.602,61*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,73752*
€ 1.493,13765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,75752*
€ 1.486,02145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,19752*
€ 1.412,76505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,33752*
€ 1.361,76165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,78752*
€ 1.293,27715
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.