Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 1500x750x740-1090mm Multiplex KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_78.269.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.269.020
EAN/GTIN:
     7612269076691
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 740 - 1090, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 700 - 1050, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
740-1090 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,09*
€ 1.034,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,03*
€ 1.038,60*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 932,66364*
€ 1.043,58364*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,16*
€ 1.273,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,76*
€ 1.298,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,58364*
€ 1.241,86453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,30364*
€ 1.227,25133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,01364*
€ 1.154,31623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,44364*
€ 1.127,45793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,66364*
€ 1.109,86973
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.