Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x800mm AUTO Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.632.080.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.838.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 2 x 150 / 1 x 300, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: AUTO Lock, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
800 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
AUTO Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.041,5436*
€ 1.199,5536*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,02*
€ 1.239,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,39*
€ 1.245,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,73*
€ 1.533,55*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,5536*
€ 1.427,4688
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,5436*
€ 1.422,6969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,2236*
€ 1.354,4861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,5536*
€ 1.306,0888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,5436*
€ 1.239,4369
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.