Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x800mm AUTO Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.636.010.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.839.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: AUTO Lock, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
800 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
AUTO Lock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.212,92484*
€ 1.380,10484*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,82*
€ 1.426,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,15*
€ 1.433,12*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,41*
€ 1.723,35*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,42*
€ 1.756,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,10484*
€ 1.642,32476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,16484*
€ 1.635,25616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,06484*
€ 1.560,16716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,55484*
€ 1.508,39026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,92484*
€ 1.443,38056
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.