Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x800mm AUTO Lock N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.636.060.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.839.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: AUTO Lock, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
800 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Schliessung:
AUTO Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.215,07484*
€ 1.382,15484*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.246,52*
€ 1.428,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,05*
€ 1.435,15*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.545,75*
€ 1.759,02*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,15484*
€ 1.644,76426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,65484*
€ 1.631,07926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,71484*
€ 1.554,99066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,92484*
€ 1.504,07056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,07484*
€ 1.445,93906
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.