Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 900x500x1700mm 3x2 Fächer R7035/R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_94.597.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.597.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 3 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1700 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019
Schliessung:
Zylinderschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 809,82296*
€ 925,66296*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,10*
€ 956,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,67*
€ 960,57*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,74*
€ 1.187,15*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,66296*
€ 1.101,53892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,15296*
€ 1.098,55202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,12296*
€ 1.061,62632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,72296*
€ 1.025,45032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,82296*
€ 963,68932
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.