Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann FineController für ISDN 230V, reinweiß, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FineController für ISDN 230V FC-ISDN-D
FineController für ISDN 230V FC-ISDN-D
Artikel-Nr.:
     3461-40016582
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092812
EAN/GTIN:
     4012195047223
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zum Einsatz an ISDN- / DSS1-Telefonanlagen und Endgeräten. ? Zwischenstecker? Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige? mit erhöhtem Berührungsschutz? Inkl. 0,5 m Anschlussleitung RJ12? Höchste Dauerspannung ISDN-Anschluss 6V DC / 1,5A (25°C)? Grenzfrequenz: typ. 300 kHz Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Adapter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3, FC-ISDN-D, FCISDND, 5092812, Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik, Adapter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose, 5900827
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 59,19*
€ 67,62*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,00*
€ 70,65*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 66,90*
€ 86,81*
1
€ 5,46*
ab € 69,07*
€ 87,36*
1
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 89,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092800
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.