| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5092800 Herst.-Nr.: 5092800 EAN/GTIN: 4012195035053 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsschutzgerät Typ 3 nach EN 61643-11 zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen. • Zwischenstecker • Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige • mit erhöhtem Berührungsschutz Weitere Informationen: | | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 275 V | Nennlaststrom: | 16 A | Schutzpegel: | 1.5 kV | Schutzpegel L-N: | 1.5 kV | Montageart: | Wandsteckdose | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Signalisierung am Gerät: | optisch | Prüfklasse Typ 3: | ja | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, blitzstromableiter obo, schuko-steckdose, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| | |
| |