Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40017818
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3061774
EAN/GTIN:
     4046356649223
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PT 6/1P-PE, PT61PPE, 3061774, Schutzleiter-Reihenklemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterklem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,28*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,966*
€ 2,426*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,0452*
€ 2,5152*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0512*
€ 2,5212*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0991*
€ 2,5903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5903*
€ 3,08246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4391*
€ 2,90253
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0991*
€ 2,49793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3212044
ab € 0,2484*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.