Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Kleinhuis CONUS-Kabelverschraubung, Pg 48, Kabel-Ø 34-42 mm, Gewindelänge 15 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40020660
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126018110
EAN/GTIN:
4011126018110
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg48 kleinhuis kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 48 für Kabel-Ø : 34 - 42 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite 1 : 60 mm Schlüsselweite 2 : 65 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polystyrol Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galv. verz. blaupass. Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen
>
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe:
250/48
,
25048
,
4011126018110
,
90°-Winkel-Verschraubung
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
Pg-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
,
0482009
,
482009
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,09475*
€ 22,56475*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,3535*
€ 23,0735*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,0505*
€ 23,9605*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,313*
€ 26,933*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,9911*
€ 27,7811*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,0735*
€ 27,45747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,7135*
€ 27,02907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,2535*
€ 25,29167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,2935*
€ 24,14927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,8435*
€ 23,61377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,3535*
€ 19,46067
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,2707* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen