Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 250/48 CONUS-Kabelverschraubung DIN46320 PG48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0286546
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     250/48
EAN/GTIN:
     4011126018110
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg48 kleinhuis kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 48 für Kabel-Ø : 34 - 42 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite 1 : 60 mm Schlüsselweite 2 : 65 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polystyrol Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,09475*
€ 22,56475*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,3535*
€ 23,0735*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,0505*
€ 23,9605*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,313*
€ 26,933*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,9911*
€ 27,7811*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 22,56475*
€ 26,85205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,09475*
€ 22,72275
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,81895* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 451,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.