Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONUS-Kabelverschraub.PG48 PG48 grau schlagfest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456610
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     250/48
EAN/GTIN:
     4011126018110
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg48 kleinhuis kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße: Pg 48 für Kabel-Ø: 34 - 42 mm Anschlussgewindelänge: 15 mm Schlüsselweite 1: 60 mm Schlüsselweite 2: 65 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP65 Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polystyrol Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Werkstoff Druckring: galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 65 mm, Gewindelänge: 15 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,58 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 69,5 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 34...42 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 48, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 34-42 Größe: Pg 48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
250/48
Ident Code:
2-250/48
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,09475*
€ 22,56475*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,3535*
€ 23,0735*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,0505*
€ 23,9605*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,313*
€ 26,933*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,9911*
€ 27,7811*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,933*
€ 32,05027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,293*
€ 31,28867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,793*
€ 29,50367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,943*
€ 28,49217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,753*
€ 27,07607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,313*
€ 22,98247
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,8626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.