Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Electronics Kabelumbaustromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40024960
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503390
EAN/GTIN:
     4251861101160
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
750/5A; 0,5VA; Klasse 0,5Umgebung:Einbauort: InnenbereicheUmgebungstemperatur: -10°C.. +55°CRelative Luftfeuchtigkeit: 5% .. 85%, keine KondensationSchutzklasse: IP20Nur für isolierten Leiter geeignet.Anwendung:Standard: IEC61869-2Thermischer Bemessungskurzzeitstrom: 60 x In/1sThermischer Dauerstrom: 100%Bemessungs-isolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60HzIsolierstoffklasse: E (120°C)Kabelöffnung: TQ50-E max. 2 x Ø 42 mmSekundär Leitung: ?/5A: Kabel L=3m, 0,5mm², flexibel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, KUW4.2/60 - 750/5A, KUW4.2607505A, 1503390, Aufsteckwandler, Kabelumbaustromwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kabelumbau, nachrüsten, teilbar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,80*
€ 110,32*
€ 5,46*
ab € 94,10*
€ 112,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,04*
€ 117,05*
€ 5,95*
ab € 99,84*
€ 117,57*
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 119,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.