Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza KUW4.2/60-750/5A Kabelumbaustromwandler 1503390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0301605
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
750/5A, 0,5VA, Klasse 0,5Umgebung:Einbauort: InnenbereicheUmgebungstemperatur: -10°C.. +55°CRelative Luftfeuchtigkeit: 5% .. 85%, keine KondensationSchutzklasse: IP20Nur für isolierten Leiter geeignet.Anwendung:Standard: IEC61869-2Thermischer Bemessungskurzzeitstrom: 60 x In/1sThermischer Dauerstrom: 100%Bemessungs-isolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60HzIsolierstoffklasse: E (120°C)Kabelöffnung: TQ50-E max. 2 x Ø 42 mmSekundär Leitung: …/5A: Kabel L=3m, 0,5mm², flexibel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,80*
€ 110,32*
€ 5,46*
ab € 94,10*
€ 112,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,04*
€ 117,05*
€ 5,95*
ab € 99,84*
€ 117,57*
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 119,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.