Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler, 750 A, für Kabel 42 x 84 mm, (B x H x T) 66 x 66.2 x 139


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelumbaustromwandler, 750 A, für Kabel 42 x 84 mm, (B x H x T) 66 x 66.2 x 139
Kabelumbaustromwandler, 750 A, für Kabel 42 x 84 mm, (B x H x T) 66 x 66.2 x 139
Artikel-Nr.:
     4502-30K4379
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     KUW4.2/60-750/5
EAN/GTIN:
     4251861101160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler, 15.03.390, Janitza 750/5A, 0,5VA, Klasse 0,5, Umgebung:, Einbauort: Innenbereiche, Umgebungstemperatur: -10°C...+55°C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5%...85%, keine Kondensation, Schutzklasse: IP20, Nur für isolierten Leiter geeignet., Anwendung:, Standard: IEC61869-2, Thermischer Bemessungskurzzeitstrom: 60 x In/1s, Thermischer Dauerstrom: 100%, Bemessungs-isolationspegel: 0,72/3/-kV, Bemessungsfrequenz: 50/60Hz, Isolierstoffklasse: E (120°C), Kabelöffnung: TQ50-E max. 2 x Ø 42 mm, Sekundär Leitung: …/5A: Kabel L=3m, 0,5mm², flexibel Features * Speziell für digitale Messgeräte geeignet * Besonders schnelle Montage * Für Anwendung um isolierte Kabel bis 2 x 42 mm max. * Inklusive farbcodierter Sekundärleitungen * Zusätzliche Fixierung des Wandlers durch zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder * Für nachträglichen Einbau geeignet, da der Primärstromkreis nicht getrennt werden muss * Ideal für den Einsatz bei sehr kompakten Einbauräumen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Bemessungsstrom:
750 A
Breite:
66 mm
Höhe:
66.2 mm
Kabeldurchmesser:
42 x 84 mm
Tiefe:
139 mm
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,80*
€ 110,32*
€ 5,46*
ab € 94,10*
€ 112,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,04*
€ 117,05*
€ 5,95*
ab € 99,84*
€ 117,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 119,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.