Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Raum-Thermostate, Umschaltk. für Heizen bzw. Kühlen, 3-fach Wahlsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     3461-40026810
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7090001
EAN/GTIN:
     4003468709030
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler, 5-30°C, mit Wechsler für Heizen (10A) bzw. Kühlen (5A), 3-fach Wahlschalter für: Komfortbetrieb, Absenkbetrieb, externe Absenkung (zeitgesteuert mit Zeitschaltuhr), Kontrolllampe, Wandgehäuse, Farbe reinweiß - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
cremeweiß
Höhe:
75 Millimeter
Schutzart (IP):
IP30
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
1 Kelvin
Anschluss:
Zweidraht
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, theben raumtemperaturregler, RAMSES 709, RAMSES709, 7090001, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler, 1102267
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,99*
€ 37,38*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 40,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,83*
€ 42,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,00*
€ 42,09*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,90*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070441
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.