Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Schuko-Steckdose
>
Artikel
Jung Steckdose, Alu, Unterputz UP, 1 Fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40028015
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
AL2520-45
EAN/GTIN:
4011377183957
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO-Steckdose ? 16 A 250 V ~, 45°, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 Volt
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
SCHUKO
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Steckdose
Weitere Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schutzkontakt-steckdose 1-fach
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose jung
,
AL 2520-45
,
AL252045
,
AL2520-45
,
Steckdose
,
16 A, 250 V ~
,
45 °
,
Anschlauss
,
Buchse
,
Connector
,
Dose
,
SCHUKO,Steckdose
,
SCHUKO-Steckdose
,
Schukodose
,
Schukosteckdose
,
Stecker-Typ F
,
Steckerdose
,
echtes Metall
,
schuko jung alu
,
0833612
,
833612
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 16,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 16,94*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 17,34*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 17,86*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 19,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG LS 520-45 LG Steckdose Typ F Grau
Jung
LS520-45LG
ab € 7,82*
Ähnlich
JUNG LS 520-45 SW Steckdose Typ F Schwarz
Jung
LS520-45SW
ab € 7,77*
Ähnlich
JUNG LS 520-45 WW Steckdose CEE 7/3 Weiß
Jung
LS520-45WW
ab € 6,01*
Ähnlich
Steckdose 1f anth mt LS UP IP20 AL2520-45AN
Jung
AL2520-45AN
ab € 11,96*
Ähnlich
Steckdose 1f edst mt LS UP IP20 ES2520-45
Jung
ES2520-45
ab € 11,96*
Ähnlich
Steckdose 1f ws glz LS UP IP20 LS520-45
Jung
LS520-45
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen