Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Spiralschlauch SBPE9D-PE-BK-5M SPIRALSCHLAUCH SBPE9D PE BK 5M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     3461-40028485
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41204
EAN/GTIN:
     5022660548895
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4, 6 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Spiralschlauch
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, SBPE9D-PE-BK (5), SBPE9DPEBK5, 16141204, 161-41204, Kabelbündelungsschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündel- und Spiralschläuche, Kabelbündelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, SBPE, SPBE, SPPE, Schnellbündelungsschlauch, Schutzschläuche und Kabelbündelhalter, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschlauch SBPE9D-PE-BK-5M, Spiralschlauch für Standardanwendungen, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Tyton, Wickelband, 0429281, 429281
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 10,27*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 10,34*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 10,50*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 10,79*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 11,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 53,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.