Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 10mm - 100mm, PE, sc Pack=1Stück hwarz, 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667807
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPE9D-PE-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660548895
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4, 6 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 1,4 mm, Werkstoffgüte: Polyethylen, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...80 °C, Nenndurchmesser: 9 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 120 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 10...100 mm, Wendelbreite: 12,5 mm Farbe: schwarz * Wandstärke (mm): 1,4 Bündelbereich max.: 100,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPE9D-PE-BK(5)
Ident Code:
161-41204
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 10,46*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 10,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,85*
19 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 10,90*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 11,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,698* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.