Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel SKINTOP CUBE MULTI Version 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     3461-40031321
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220053
EAN/GTIN:
     4044776767336
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau, Für nicht konfektionierte Kabel und Leitungen sowie Medienschläuche, Automatisierungstechnik, Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Große, variable Klemmbereiche durch elastische Geltechnologie, Vereinfacht Servicearbeiten durch flexible Montage und Demontage, Nicht belegte Stellen bleiben sicher abgedichtet, Optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel, Einfache Montage bei hoher Packungsdichte, Das System besteht aus dem Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME und einem Gel-Einsatz SKINTOP® CUBE MULTI., Entnahme des Gel-Einsatzes durch Öffnen der Halter, Für Steckverbindermontageausschnitte 24polig (36 x 112 mm), UL 508A für industrielle Systemsteuerungen (z.B. Schaltschränke), UL File No. E349737, SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 Anzahl der Leitungsdurchführungen: 9 x 3-6 mm Klemmbereich 9 x 6-9 mm Klemmbereich 2 x 9-13 mm Klemmbereich 1 x 13-16 mm Klemmbereich, SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 Anzahl der Leitungsdurchführungen: 23 x 5-8 mm Klemmbereich, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, installationskanal schwarz, leitungseinführung, 52220053, Anbauverbindungsstutzen, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,15*
€ 17,20*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,18402*
€ 17,25402*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,9622*
€ 17,3622*
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 19,14*
€ 3,90*
ab € 13,77*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,3622*
€ 20,66102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,4722*
€ 19,60192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,8222*
€ 18,82842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,2722*
€ 18,17392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,5422*
€ 17,30522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9622*
€ 14,23502
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 16,0838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.