Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031945 Herst.-Nr.: 773-604 EAN/GTIN: 4055143243681 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 4 mm²; 4 Leiter; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, 773-604, 773604, Steckklemme, Abzweigdosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Doliklemme, Dolyklemme, Dolüklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, Wagos |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,23524* | € 0,27524* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2491* | € 0,3391* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2505* | € 0,3405* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2508* | € 0,3408* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2573* | € 0,3536* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|