Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Uhrenthermostat mit Tages-und Wochenprogramm, Absenkregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 6A Wechsler IP20
Raumthermostat 230V 6A Wechsler IP20
Artikel-Nr.:
     3461-40032675
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7250030
EAN/GTIN:
     4003468725016
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Elektronischer Raumtemperaturregler mit automatischer Nachtabsenkung zur Kombination mit Heizkörper-Thermostatventilen, umstellbar für Tages-und Wochenprogramm, programmierbar alle 5 Min. bzw. 30 Min., kürzeste Schaltzeit für Wochenprogramm 2 Std., Nachttemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C, Betriebsarten Wahlschalter, Frostschutz 6°C, Partyschalter, Kontrollanzeige, thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar, Gehäusefarbe weiß, 1 Wechsler - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 Millimeter
Differenzwert:
1,5 Kelvin
Anschluss:
drei-/vieradrig
Differenz verstellbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat theben, uhrenthermostat, analoges raumthermostat aufputz, RAMSES 725, RAMSES725, 7250030, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Analog-Uhrenthermostat, Bimetall Thermostat, Digital Uhrenthermostat, Elektronischer Thermostat, Quarzuhrenthermostat, Thermost, Thermostat, 1110070
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,76*
€ 147,83*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,04*
€ 148,91*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,21*
€ 150,11*
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 154,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,77*
€ 157,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070245
ab € 7,21*
Zubehör
Theben
9070441
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.