Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 3W/Ausgel. 1W 250V Zub. f. Leistungsschalter T4-T6 Hilfkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 3W/Ausgel. 1W 250V Zub. f. Leistungsschalter T4-T6 Hilfkontakt
Artikel-Nr.:
     3461-40036175
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA054911R0001
EAN/GTIN:
     8015644560409
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lasttrenner
Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
integrierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter abb, leistungsschalter, AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc, AUXCT4T5T63Q1SY250Vacdc, 1SDA054911R0001, Hilfsschalterblock, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unverzögerter Hilfsschalter, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,53*
€ 325,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.