Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40038840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244465
EAN/GTIN:
     4046356735889
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
250 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, erdungsklemme 4mm, PTIO 1,5/S/4-PE, PTIO1,5S4PE, 3244465, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Initiatoren-/Aktorenklemme PTIO 1,5/S/4-PE, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Sensor-/Aktor-Klemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 2,82*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4299*
€ 2,9006*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4614*
€ 2,9514*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,49868*
€ 2,97868*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,5282*
€ 2,9985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9006*
€ 3,45171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8299*
€ 3,36758
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4299*
€ 2,89158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 145,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3244588
ab € 0,3028*
Zubehör
Phoenix Contact
1045987
ab € 0,3116*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3244481
ab € 2,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.