Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Harting Deutschland D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40039379
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09672095604
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker...
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, grau, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
D-Sub-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder
,
d-sub steckverbinder 9 pol
,
09672095604
,
D-Sub-Steckverbinder
,
Lötkelchanschluss
,
Steckverbinder
,
gerade
,
gestanzt
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,135*
€ 1,325*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1355*
€ 1,3255*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,181*
€ 1,381*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,22883*
€ 1,43883*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3255*
€ 1,57735
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1355*
€ 1,35125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 132,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 66 118 7500 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Harting
09 66 118 7500
ab € 4,355*
Zubehör
Harting 09 67 209 4704 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Harting
09 67 209 4704
ab € 1,16*
Zubehör
Harting 09 67 001 9969 09 67 001 9969 Verriegelungsschraube 2 St.
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
HARTING 09 67 009 0411 D-ENDGEHÄUSE, KUNSTSTOFF, 9POL
Harting
09 67 009 0411
ab € 1,58366*
Zubehör
Harting 09 67 009 4704 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl: 9 Lötkelch 1 St.
Harting
09 67 009 4704
ab € 2,68*
Zubehör
MULTICOMP PRO 5502-09SA-01-F1 D-SUB-BUCHSE, THT, 9POL
Multicomp
5502-09SA-01-F1
ab € 0,292*
Zubehör
RS PRO Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig
RS Pro
3772528
ab € 111,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen