Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 209 4704 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 09 67 209 4704 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Harting 09 67 209 4704 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     721-02155282
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 209 4704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.36 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 1
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,35*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,36*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2134*
€ 1,4134*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27228*
€ 1,89228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 65 161 6712
ab € 2,09*
Zubehör
Harting
09 66 128 7700
ab € 3,4948*
Zubehör
TE Connectivity
166051-1
ab € 0,407*
Zubehör
Harting
09 67 009 0442
ab € 2,244*
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09 67 009 0443
ab € 3,4881*
Zubehör
Harting
09 67 009 5601
ab € 0,6191*
Zubehör
Harting
09 67 209 5604
ab € 1,075*
Zubehör
Harting
09 67 009 5604
ab € 2,3482*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
Multicomp
DH-023
ab € 0,369*
Zubehör
Multicomp
MH-10177
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.