Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S751-E20 sel. Haupt-LS SHU E-Char.,25kA,20A,1P,Set L1,L2,L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS781001R3202 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDS781001R3202 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     3461-40048311
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R3202
EAN/GTIN:
     4016779663939
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750 sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Baureihe S750 ist zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm) vorgesehen. Unabhängig von der Nennstromstärke des S750 kann über die untere Klemme direkt mit bis zu 50mm² und max. 100A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden. Geräte der S 750-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, sh schalter, sh schalter abb, S751-E20, S751E20, 2CDS781001R3202, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, 1:S750, ABB, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptschalter, Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter, Stecksicherungsautomat, 5701734
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,08*
€ 239,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,73*
€ 242,29*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,89*
€ 244,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,43*
€ 246,65*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,39*
€ 260,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
1 Stück enthält 3 Sätze (ab € 70,46334* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.