| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40050651 Herst.-Nr.: 2CSM310030R1001 EAN/GTIN: 8012542000709 |
| |
|
| | |
| Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 5A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 0,3VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIN-Schiene | Breite: | 52,5 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreheisengerät, Dreheiseninstrument, Dreheisenmesswerk, Wechselstrom-Analoganzeige, Wechselstrom-Dreheiseninstrument, Wechselstrom-Drehspulinstrument, amperemeter analog, analoganzeige, AMT1/5, AMT15, 2CSM310030R1001, Einbau-Amperemeter, Ampere, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Strommesser, Einbaumessgerät, Einbaustrommesser, Kommunikation und Messfunktion, Strommesse, analog Dreheisen, 1132216 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,97* | € 45,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,10* | € 45,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,82* | € 47,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,04* | € 50,06* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,35* | € 50,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|