Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Weidmüller Kabelmarkierungssystem, 1.3 - 3 mm, 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen: Zahlen, 1, PVC, weich, ohne Cadmium, braun
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40052849
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1568241506
EAN/GTIN:
4032248261642
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Rollenform
Herkunftsland:
Schweden
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Kabelmarkierungssystem
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Kabel-Organizer
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
leitermarkierer weidmüller braun
,
kabelbeschriftung
,
weidmüller kabelbeschriftung
,
CLI C 02-3 BR/WS 1 CD
,
CLIC023BRWS1CD
,
1568241506
,
Kabelmarkierungssystem
,
Beschriftungsschild
,
Beschriftungssystem
,
Bezeichnung
,
Bezeichnungsschild
,
Bezeichnungsstreifen
,
Einzelkennzeichnungsschild
,
Kennzeichnungsmaterial
,
Kennzeichnungsmatte
,
Kennzeichnungsschildermatte
,
Leitermarker
,
Markersystem
,
Markierungssystem
,
0409074
,
409074
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,96*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,055*
€ 21,165*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,79*
€ 24,49*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,18*
€ 25,18*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,98*
€ 26,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02682* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen