Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 BR/WS 1 CD Leitermarkierer 3x3.4mm braun 1568241506


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2045937
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241506
EAN/GTIN:
     4032248261642
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
braun
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Ziffern
Mit Textfeld:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,055*
€ 21,165*
€ 5,00*
ab € 17,79*
€ 24,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,18*
€ 25,18*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,98*
€ 26,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.