Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40054068 Herst.-Nr.: 3153150 EAN/GTIN: 4012195254898 |
| |
|
| | |
| Zylinderkopfschraube nach ISO 1207 mit metrischem Gewinde. Antrieb Schlitz M6x16mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Länge: | 16 Millimeter | Werkstoff: | Stahl | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Kunststoffschrauben ohne DIN, din 84, 341 M6x16 G, 341M6x16G, 3153150, Maschinenschraube, Gewindeschraube, Metallschraube, Sechskantschraube, Zylinderkopfschraube, 0468827, 468827 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,05* | € 20,74* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,72* | € 21,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,68* | € 21,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,46* | € 23,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,90* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|