Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95913372 Herst.-Nr.: 3153150 EAN/GTIN: 4012195254898 |
| |
|
| | |
| Zylinderkopfschraube Antrieb Schlitz 341 M6x16 G Zylinderkopfschraube nach ISO 1207 mit metrischem Gewinde. Antrieb Schlitz M6x16mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Zylinderkopf | Senkkopf: | nein | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Länge bis Unterkante Kopf: | 16 mm | Schraubsystem: | Schraubschlitz | Mit Mutter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Kunststoffschrauben ohne DIN, din 84 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,05* | € 20,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,72* | € 21,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,68* | € 21,37* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,46* | € 23,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,90* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1568* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|