Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis BI-TOP-Doppel-Nagelschelle, m.Nagel Ø 2 mm,NL 35 mm, f.Kabel-Ø 7-11 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40055541
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126038538
EAN/GTIN:
     4011126038538
Suchbegriffe:
Doppelschellen
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
BI-TOP-Doppel-Nagelschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 9,5 x 9 x 26 mm für Kabel-Ø : 7 - 11 mm Anzahl der Leitungen : 2 Nagellänge NL : 35 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2566/2/35, 2566235, 4011126038538, Nagelschelle (für Kabel), Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rokaschelle, Rokaschellen, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle, 0421190, 421190
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1832*
€ 0,2576*
100
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
100
€ 3,90*
ab € 0,2135*
€ 0,2935*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2097*
€ 0,3597*
1
€ 5,95*
ab € 0,25328*
€ 0,43328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.