Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Top-Nagelschelle zweifach 7-11mm 2566/2/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-95976645
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2566/2/35
EAN/GTIN:
     4011126038538
Suchbegriffe:
Doppelschellen
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen

BI-Top-Nagelschelle zweifach 7-11mm 2566/2/35

BI-TOP-Doppel-Nagelschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 9,5 x 9 x 26 mm für Kabel-Ø : 7 - 11 mm Anzahl der Leitungen : 2 Nagellänge NL : 35 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7..11 mm
Breite der Öffnung:
10 mm
Höhe der Öffnung:
6,3 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1832*
€ 0,2576*
100
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2135*
€ 0,2935*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2097*
€ 0,3597*
1
€ 5,95*
ab € 0,25328*
€ 0,43328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.