Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kreuz-Verbinder 74x74x4 mm mit Klemmplatte, für Runddraht, für Beton, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverbinder ST fvz SKT-Schr
Kreuzverbinder ST fvz SKT-Schr
Artikel-Nr.:
     3461-40055558
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126032659
EAN/GTIN:
     4011126032659
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Kreuz-Verbinder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561) inkl. Klemmplatte mit Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmuttern nach DIN ISO 4032, für Verbindungen im Beton. Abmessung (ca. Maße) Klemmplatten B x L x t : 74 x 74 x 4 mm Abmessung (ca. Maße) Zwischenplatte B x L x t : 74 x 74 x 2 mm Verbindungsmöglichkeiten : 2 Flachleiter max. 40 x 4 mm Werkstoff Verbinder : Stahl, feuerverz. Werkstoff Schrauben/Muttern : Stahl, feuerverz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 28/40, 2840, 4011126032659, Verbinder für Blitzschutz, Abdeckhaube, Abdeckhaube für Potential-Ausgleichsschiene, Abdeckscheibe, Abstandscheibe, Abstandsschelle, Anschluss- und Verbindungsklemme, Anschlusslasche, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial M6, Befestigungsmaterial M8, Blitzableitermaterial, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Blitzschutzverbinder, Erdspieß, Erdungs- und Blitzschutzmaterial, Erdungs-Anschlussblock, Erdungsblock, Erdungsmaterial, Erdungsmaterial-Zubehör, Erdungsschienen-Zubehör, Erdungsverbinder, Erdungszubehör, Ergänzungskomponente für Erdungs- und Blitzschutz, F-Erdungsblock, Korrosionsschutzbinde, Kreuzverbinder, Lasche, Leiterverbinder für Blitzschutz, Leitungsverbinder für Blitzschutz, Schienenbock, Schienentragsockel, Schlagkopf, Schlagspitze, Schutzbinde, Verbinder, Zubehör für Erdungsmaterial, Überbrückungslasche, 0431384, 431384
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,078*
€ 9,178*
1 Tag
10
5
€ 4,99*
ab € 7,07*
€ 9,56*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,7195*
€ 10,0195*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,3147*
€ 11,8147*
1
€ 5,95*
ab € 11,72171*
€ 16,45171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,0195*
€ 11,92321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6195*
€ 11,44721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7195*
€ 9,18621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.