Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder 28/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-65986839
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     28/40
EAN/GTIN:
     4011126032659
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder

Kreuzverbinder 28/40

Kreuz-Verbinder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561) inkl. Klemmplatte mit Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmuttern nach DIN ISO 4032, für Verbindungen im Beton. Abmessungen (ca. Maße) Klemmplatten B x L x t : 74 x 74 x 4 mm Abmessungen (ca. Maße) Zwischenplatte B x L x t : 74 x 74 x 2 mm Verbindungsmöglichkeiten : 2 Flachleiter max.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Kreuzverbinder
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,078*
€ 9,178*
1 Tag
10
5
€ 4,99*
ab € 7,07*
€ 9,56*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,7195*
€ 10,0195*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,3147*
€ 11,8147*
1
€ 5,95*
ab € 11,72171*
€ 16,45171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,178*
€ 10,92182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,888*
€ 10,57672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,078*
€ 8,42282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.