| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-2016259 Herst.-Nr.: 2-28/40 EAN/GTIN: 4011126032659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuz-Verbinder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561) inkl. Klemmplatte mit Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmuttern nach DIN ISO 4032, für Verbindungen im Beton. Abmessungen (ca. Maße) Klemmplatten B x L x t: 74 x 74 x 4 mm Abmessungen (ca. Maße) Zwischenplatte B x L x t: 74 x 74 x 2 mm Verbindungsmöglichkeiten: 2 Flachleiter max. 40 x 4 mm Werkstoff Verbinder: Stahl, feuerverzinkt Werkstoff Schrauben/Muttern: Stahl, feuerverzinkt Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Kreuzverbinder, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Stahl, Rundleiterdurchmesser Leiter 1: -...- mm, Flachleiterbreite Leiter 1: 40 mm, Rundleiterdurchmesser Leiter 2: -...- mm, Flachleiterbreite Leiter 2: 40 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 28/40 | Ident Code: | 2-28/40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 7,078* | € 9,178* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 7,07* | € 9,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,7195* | € 10,0195* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,3147* | € 11,8147* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,72171* | € 16,45171* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|