Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtscheibe, für Größe Pg 11, Materialstärke 0,5 mm, Kunststoff PVC-hart, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Dichtscheibe, für Größe Pg 11, Materialstärke 0,5 mm, Kunststoff PVC-hart, Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40055728
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126016338
EAN/GTIN:
     4011126016338
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11
Dichtscheibe, beständig gegen Öl, nicht beständig gegen Benzin, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen. Nenngröße : Pg 11 Aussen-Ø : 16 mm Materialstärke t : 0,5 mm Einsatztemperaturbereich : -20 bis 65°C Werkstoff : PVC-hart Farbton : weiß für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., 895/... sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, außendurchmesser16mm dichtring, 949/11, 94911, 4011126016338, Dichtring, flach, Dichtscheibe, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, O-Ring, Zubehör für Kabelverschraubung, 0304878, 304878
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0701*
€ 0,1026*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0701*
€ 0,1027*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0909*
€ 0,129*
1
€ 5,95*
ab € 0,11491*
€ 0,18991*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0704*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0703*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0819*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0935*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1002*
Ähnlich
HKL
ab € 0,132*
Ähnlich
HKL
4011126016260
ab € 0,2722*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0702*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.