Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Dichtring
>
Artikel
Kleinhuis Dichtscheibe, für Größe Pg 16, Materialstärke 0,5 mm, Kunststoff PVC-hart, Farbe weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40055730
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126016314
EAN/GTIN:
4011126016314
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg16
Dichtscheibe, beständig gegen Öl, nicht beständig gegen Benzin, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen. Nenngröße : Pg 16 Aussen-Ø : 20,5 mm Materialstärke t : 0,5 mm Einsatztemperaturbereich : -20 bis 65°C Werkstoff : PVC-hart Farbton : weiß für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Schutzschlauchsysteme
>
Dichtring
Weitere Suchbegriffe:
dichtring
,
949/16
,
94916
,
4011126016314
,
Dichtring, flach
,
Dichtscheibe
,
Dichtung
,
Flachdichtring
,
Gummi-o-Ring
,
Gummidichtring
,
Gummidichtung
,
Gummiflachdichtung
,
Gummioring
,
O-Ring
,
Zubehör für Kabelverschraubung
,
0304880
,
304880
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0703*
€ 0,1023*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0706*
€ 0,1025*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0907*
€ 0,1494*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1134*
€ 0,1864*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,11491*
€ 0,18891*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 10,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtring Kst PG11 0,5mm 949/11
HKL
ab € 0,0701*
Ähnlich
Dichtring Kst PG13,5 0,5mm 949/13
HKL
ab € 0,0704*
Ähnlich
Dichtring Kst PG21 0,5mm 949/21
HKL
ab € 0,0819*
Ähnlich
Dichtring Kst PG29 0,5mm 949/29
HKL
ab € 0,0935*
Ähnlich
Dichtring Kst PG36 0,5mm 949/36
HKL
ab € 0,1002*
Ähnlich
Dichtring Kst PG42 1mm 949/42
HKL
ab € 0,132*
Ähnlich
Dichtring Kst PG48 1mm 949/48
HKL
4011126016260
ab € 0,2722*
Ähnlich
Dichtring Kst PG7 0,5mm 949/07
HKL
ab € 0,0702*
Ähnlich
Dichtring Kst PG9 0,5mm 949/09
HKL
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen