Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Hilfsschütz, 24 V 50 Hz, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner: 2 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40058352
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010344
EAN/GTIN:
     4015080103448
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 22E, verwendbar für: ?DILE, Betätigungsspannung: 24 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, DILER-22(24V50HZ), DILER2224V50HZ, 010344, Hilfsschütz, Relais, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Steuerschütz, 0710262, 710262
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 30,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,01*
€ 30,95*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 24,96*
€ 32,21*
1
€ 5,46*
ab € 26,15*
€ 33,67*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,84*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,48*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,57*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 34,98*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.