Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Hilfsschütz, 24 V 50 Hz, S = Schließer: 4 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40058371
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010094
EAN/GTIN:
     4015080100942
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, verwendbar für: ?DILE, Betätigungsspannung: 24 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, LY-Relais, Leistungsrelais, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, DILER-40(24V50HZ), DILER4024V50HZ, 010094, Hilfsschütz, Relais, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Steuerschütz, 0710152, 710152
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 29,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,89*
€ 31,57*
1
€ 4,00*
ab € 24,72*
€ 32,79*
4 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 24,95*
€ 32,82*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,61*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,57*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,31*
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
010256
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,12*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,98*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 58,59*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.