Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Hochspannungsisolierband, zur Isolierung und Aufpolsterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40061874
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145908
EAN/GTIN:
     4010311005560
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Elektroisolierband
Hochspannungsisolierband. Anwendungsgebiete: Leiterisolierung für kunststoffisolierte Kabel bis 69 kV, aufpolstern von Kabelisolierungen, abdichten von Gießformen, Reparatur und Verbindung zahlreicher Isolier und Kabelmaterialien z.B: PE, XLPE, EPR, PVC, Butyl, Neopren. Eigenschaften: Selbstverschweißend, verschweißt schnell zu homogener, hohlraumfreier Masse, vollständig wieder entfernbar, hohe Lebensdauer, ozonbeständig, witterungsbeständig, stabilisiert gegen UV-Strahlen, keine elektrolytische Korrosion, nicht klebrig, extrem dehnbar, sehr gute elektrische Eigenschaften, sehr gute Haftung auf vielen Materialien, sehr gute physikalische Eigenschaften, einfache Verarbeitung. Lieferumfang: Hochspannungsisolierband. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, cellpack isolierband 0,15mm x 19mm x 10m schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, No.62/0.75-19-10/BK, No.620.751910BK, 145908, Klebeband, Hochspannungsband, 0336012, 336012
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,72*
€ 14,43*
1
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 14,53*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 14,54*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 11,07*
€ 14,73*
21 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.