Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145908 Isolierband No. 62 Schwarz (L x B) 10m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773831
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145908
EAN/GTIN:
     4010311005560
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
Elektroisolierband

Features:
Schwarz
(L x B) 10 m x 19 mm
Selbstverschweißend, Rückstandsfrei entfernbar, Ozonbeständig, Witterungsbeständig, UV-Beständig, Hohe Reißfestigkeit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend + Rückstandsfrei entfernbar + Ozonbeständig + Witterungsbeständig + UV
Serie:
No. 62
Typ:
145908
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Ethylen-Propylen-Kautschuk
Dicke:
0.75 mm
Durchschlagspannung:
69 kV
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.75 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Polyisobutylen (PIB)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,72*
€ 14,43*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 14,53*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 14,54*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 11,07*
€ 14,73*
21 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.