Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Aluminium-Flexrohr AFR 75 flexibel, fünflagig verrillt, DN75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Flexrohr DN75 AFR 75
Aluminium-Flexrohr DN75 AFR 75
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40062999
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0055.0088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Anschlussleitung
Flexible Rohrleitung
Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 75, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 75 mm, Länge: 3 m, Breite: 3000 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 80 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: ja, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flexrohr, Lüftungsschlauch, Wickelfalzrohr, 3 meter anschlussleitung, anschlussleitung, maico wickelfalzrohr, AFR 75, AFR75, 0055.0088, Luftkanal rund, Ergänzungskomponente, Erweiterung, Lüftungskomponente, Rohr, Rohrstück, 1602570
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,70*
€ 48,37*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,20*
€ 55,01*
€ 5,46*
ab € 42,72*
€ 55,77*
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 57,49*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,34*
€ 59,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 14,78* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0968
ab € 53,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.