Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flexrohr DN75 AFR 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Flexrohr DN75 AFR 75
Aluminium-Flexrohr DN75 AFR 75
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46157025
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0055.0088
EAN/GTIN:
     4012799550884
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Anschlussleitung
Flexible Rohrleitung

Aluminium-Flexrohr DN75 AFR 75

Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 75, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 0,37 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,54 kg, Geeignet für Nennweite: 75 mm, Länge: 3 m, Breite: 3000 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 810 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kanals:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal:
75 mm
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,70*
€ 48,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,40*
€ 55,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,07*
€ 56,21*
Frei Haus
ab € 44,16*
€ 57,88*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,47*
€ 59,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 14,35667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0968
ab € 53,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.