Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichttaster DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar Elektronisches Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40063112
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OJ5071
EAN/GTIN:
     4021179176149
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 1000 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 32 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Elektronisches Schloss , Externe Teach-Funktion , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
Teach-In
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, OJB-FPKG/SO/AS, OJBFPKGSOAS, OJ5071, Lichttaster energetisch, 4-Leiter, DC PNP, Elektronisches Schloss, Externe Teach-Funktion, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Reflexlichttaster, 6306361
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,26*
€ 135,98*
€ 5,46*
ab € 116,78*
€ 137,07*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,42*
€ 139,30*
Frei Haus
ab € 120,80*
€ 142,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,69*
€ 144,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.