| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81851816 Herst.-Nr.: OJ5071 EAN/GTIN: 4021179176149 |
| |
|
| | |
| Reflexlichttaster OJ5071 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 1000 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 32 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Elektronisches Schloss , Externe Teach-Funktion , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas Weitere Informationen: | | Tastweite: | 1..1000 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 1000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 200 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,18* | € 136,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,99* | € 137,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,32* | € 139,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,59* | € 142,79* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,39* | € 144,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|