Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40065649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803439
EAN/GTIN:
     4017918045746
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse, MCV 1,5/ 3-G-3,81, MCV1,53G3,81, 1803439, Direktsteckverbinder, Grundgehäuse, Grundgehäuse im Raster 3,5 bzw. 3,81 mm, L, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, MCV 1,5/ ... -G- ..., Messerleiste, Platinenstecker, Stecker, Steckverbinder, Stiftstecker, 0457661, 457661
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,3722*
€ 0,4822*
Lager 3461
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4258*
€ 0,5458*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43808*
€ 0,55808*
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44806*
€ 0,56806*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4533*
€ 0,5733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4258*
€ 0,5067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 136,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0232*
Zubehör
Phoenix Contact
1803581
ab € 1,0717*
Zubehör
Phoenix Contact
1851054
ab € 1,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
1850673
ab € 1,77768*
Zubehör
Phoenix Contact
1827130
ab € 1,2103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.